{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k12 | |
Uhol klesania | 60 Stupeň | |
Smer rezania | ľavé | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Menovité -⌀ DC | 8 mm | |
pre ⌀ obrobku | 150 − 250 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Strediaci vrták |
Číslo položky | 111250 8 | |
EAN/GTIN | 4045197000538 | |
Číslo výrobcu | 111250 8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Strediaci vrták HSS A ľavý, bez povlaku, Menovitý ⌀ DC k12: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
61,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
40,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
162 kus/y s okamžitým dodaním
35,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Smer rezania | ľavé | pravé | pravé |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Uhol klesania | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | k12 | k12 | k12 |
Druh produktu | Strediaci vrták | Strediaci vrták | Strediaci vrták |