Strediaci vrták HSS-E A s plochou 1,6

Č. pol.: 111205 1,6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 333
  • Typ: A
  • Tolerancia menovitého ⌀: k12
  • Uhol klesania: 60

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 333
Typ A
Tolerancia menovitého ⌀ k12
Uhol klesania 60 Stupeň
Smer rezania pravé
Stopka Valcová stopka s h7
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
Menovité -⌀ DC 1,6 mm
pre ⌀ obrobku 10 − 15 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Tolerancia stopky h7
s − 0,1 3,25 mm
Celková dĺžka L 35 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,02 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Strediaci vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 111205 1,6
EAN/GTIN 4045197884503

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
45
Hliník > 10 % si
N
40
Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Oceľ < 1100 N/mm²
P
10
Oceľ < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vybrúsený z plného materiálu a podbrúsený. Vybavený špirálovou drážkou.
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
    Menovitý ⌀ DC k12 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka