Pre túto položku je dostupný iný variant:

Strediaci vrták HSS-E-PM A, TiAlN, Menovitý ⌀ DC k12: 0,5mm

Č. pol.: 111105 0,5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
982 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý ⌀ DC k12 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 333
  • Typ: A
  • Tolerancia menovitého ⌀: k12
  • Uhol klesania: 60

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS E PM
Norma DIN 333
Typ A
Tolerancia menovitého ⌀ k12
Uhol klesania 60 Stupeň
Smer rezania pravé
Stopka Valcová stopka s h7
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
Menovité -⌀ DC 0,5 mm
pre ⌀ obrobku < 4 mm
⌀ stopky Ds 3,15 mm
Tolerancia stopky h7
Celková dĺžka L 25 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,01 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Strediaci vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 111105 0,5
EAN/GTIN 4045197797155
Číslo výrobcu 111105 0,5

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
100
Alu (krátke rezanie)
N
60
Hliník > 10 % si
N
40
Oceľ < 500 N/mm²
P
60
Oceľ < 750 N/mm²
P
50
Oceľ < 900 N/mm²
P
40
Oceľ < 1100 N/mm²
P
20
Oceľ < 1400 N/mm²
P
10
Oceľ < 55 HRC
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
80
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vybrúsený z plného materiálu a podbrúsený. Vybavený špirálovou drážkou.
Jednostranný rez.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka