{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Štandard | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerancia nominálna⌀ | k12 | |
Uhol zapustenia | 60 Stupeň | |
Smer rezania | pravé | |
Driek | Valcová stopka s h7 | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Nominálna⌀ DC. | 0,5 mm | |
Pre obrobok⌀ | < 4 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 3,15 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h7 | |
Celková dĺžka L | 25 mm | |
Podávanie f v oceli < 900 N/mm2 | 0,01 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Strediaci vrták |
Číslo položky | 111005 0,5 | |
EAN/GTIN | 4067263117087 | |
Číslo výrobcu | 111005 0,5 |