Prodloužení 1/4″ QR L.356mm

Č. pol.: 11011514
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
Číslo položky 11011514
EAN/GTIN 4018754324590
Číslo výrobcu 11011514
Číslo L L60010 7603

Popis

Popis:

  • S zapuštěným tlačítkem Quick-Change QR
  • DIN 3123 / ISO 3316
  • S kuličkovým zámkem
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • d: 11,6 mm
  • Vnější čtvercový pohon (palce): 1/4″
  • Gr.: 14
  • Délka [mm): 355 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • Hmotnost: 150 g

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.