Prodloužení 1/4″ QR D.330mm

Č. pol.: 11011513
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
    Číslo položky 11011513
    EAN/GTIN 4018754325344
    Číslo výrobcu 11011513
    Číslo L L60010 7590

    Popis

    Popis:

    • S zapuštěným tlačítkem Quick-Change QR
    • DIN 3123 / ISO 3316
    • S kuličkovým zámkem
    • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

    Charakteristika:

    • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
    • d: 11,6 mm
    • Vnější čtvercový pohon (palce): 1/4″
    • Gr.: 13
    • Délka [mm): 330 mm
    • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
    • Hmotnost: 140 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka