1/4″Prodloužení s bezpečnostním zámkem QR D.102 mm D.11,6 mm

Č. pol.: 11011006
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 11011006
EAN/GTIN 4018754196128
Číslo výrobcu 11011006
Číslo L L60010 4367

Popis

Popis:

  • QuickRelease: Ráčna, rukojeť, nástavce a univerzální spoje s bezpečnostním zámkem tvoří jednu jednotku!
  • DIN 3123 / ISO 3316

Charakteristika:

  • d: 11,6 mm
  • Vnější čtvercový pohon (palce): 1/4″
  • Gr.: 4
  • Délka [mm): 102 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • Hmotnost: 49 g