1/4″Prodloužení D.150 mm D.11,6 mm

Č. pol.: 11010012
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
    Druh produktu Predĺženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 11010012
    EAN/GTIN 4018754103782
    Číslo výrobcu 11010012
    Číslo L L60010 341

    Popis

    Popis:

    • Úhel otáčení až 8° na každou stranu
    • max. Zatížení 40 N·m.

    Charakteristika:

    • d: 11,6 mm
    • Vnější čtvercový pohon (palce): 1/4″
    • Gr.: 6
    • Délka [mm): 150 mm
    • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
    • Hmotnost: 55 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka