Odizolovací kleště univerzální s vícesložkovými návleky fosfátováno atramentolem na černo 160 mm

Č. pol.: 11 12 160
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 11 12 160
EAN/GTIN 4003773034964
Číslo výrobcu 11 12 160
Číslo L L70010 919

Popis

Popis:

  • pro plné, laněné a jemně laněné vodiče s plastovou nebo pryžovou izolací o max. průřezu vodiče Ø 5 mm nebo 10 mm²
  • snadné nastavení požadovaného průměru drátu nebo pramene pomocí šroubu s vroubkováním a pojistné matice

Charakteristika:

  • Hodnoty odizolování v milimetrech čtverečních: 10 mm²
  • Hodnoty odizolování (průměr): Ø 5,0 mm
  • AWG: 8
  • černě atramentované
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka