Malířské kalhoty se strečem D124

Č. pol.: 109613301098D124
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
    Druh produktu Pracovné nohavice

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 109613301098D124
    EAN/GTIN 7330509659052
    Číslo výrobcu 109613301098D124

    Popis

    Prevedenie:


    Hlavní materiál
    60 % bavlna, 40 % polyester, ripstop 250 g/m²

    Kapsy
    Zadní kapsy
    Kapsy na cvočky
    Kapsy na kolena - nahoře nabírané s klopou a zapínáním na suchý zip. Strečový materiál uvnitř i vně pro lepší ergonomické přizpůsobení
    Kapsa na nohu s vlnovcem, kapsa na pero a vnitřní kapsa na telefon ze síťoviny, kapsa na tmel s místem na tmel, nůž, kapsa na pravítko a kartáč
    Vnitřní kapsy s kapsou na zip

    Detaily
    Boční poutko na kladivo
    Plastový poklopec na zip
    D-kroužek

    Vrchní úprava
    Nastavitelná spodní část nohavic s knoflíky

    Funkčnost
    Předsazená kolena
    Napínací panely v rozkroku, lýtku a v kapse na koleni

    Reflex
    Reflexní detaily

    Vyztužení
    Kolenní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®-stretch, kapsa na špikovací nůž a kapsa na hřebíky vyztužená materiálem CORDURA®

    Popis:

    • Šikovné funkční malířské kalhoty s kapsami na hřebíky, které vydrží náročné používání
    • Stylově navržené kalhoty, extrémně odolné, ale přesto lehké a pružné
    • Materiál je lehký ripstop a má dobrou odolnost proti roztržení a schopnost odolávat opotřebení
    • Model má strečové panely v rozkroku, na kolenou a lýtku pro maximální flexibilitu
    • Kolenní kapsy s horním stahováním ze strečové tkaniny CORDURA®, s vnitřním i vnějším strečovým materiálem, zajišťují ergonomičtější střih
    • Kalhoty mají kapsy na hřebíky a kapsu na nůž s výplní vyztuženou materiálem CORDURA®, kapsu na nůž, diskrétní reflexní detaily a vnitřní síťovanou kapsu na telefon

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka