1/4″ Čepel šroubováku T20

Č. pol.: 108T-25 T20
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 108T-25 T20
EAN/GTIN 4991644206117
Číslo výrobcu 108T-25 T20
Číslo L L60050 5511

Popis

Popis:

Délka: 25 mm
D1: 6,35 mm
Pohon: 1/4″
Vnější šestihran
T20
Vnější torx
PovrcVýška: fosfátovaný zinek
Materiál: Speciální bitová ocel

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka