Prevedenie:
Hlavní materiál
92 % polyamid, 8 % elastan, dvojitá vazba, čtyřsměrný streč 230 g/m²
Kapsy
Zadní kapsy s měchem
Kapsa na nohavici s měchem a klopou, se zapínáním na suchý zip a vnitřní kapsou na telefon ze síťoviny, Kapsa na nohavici na zip, Kapsa na nohavici speciálně navržená pro tmelící nůž a kartáč
Koleenní ochranné kapsy
Vnitřní kapsy s kapsou na zip
Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Držák na nůž s knoflíkem
Plastový poklopec na zip
Vnitřní šev nohavice s tříjehlovým prošitím
Kovové knoflíky
D kroužek v pase
Dvě poutka na opasek po stranách s knoflíkem na poutko na kladivo, jedno poutko na opasek s D-kroužkem na přední straně. Široké poutko na opasek vzadu
Reflex
Reflexní detail na kapse na nohavici, Reflexní detail na lýtku
Vyztužení
Kolenní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®-stretch
Funkčnost
4směrný streč
Zpracování
Dolní část nohavice s vyztužením vzadu
Popis:
- Tyto pružné a pohodlné malířské kalhoty se zúženými nohavicemi nabízejí snadný pohyb a jsou mimořádně měkké
- Tyto kalhoty jsou navrženy tak, aby obstály při náročných pracích, aniž by to bylo na úkor pohodlí a střihu
- Materiál je hladký čtyřsměrně strečový
- . strečová tkanina, která je pevná a roztažitelná ve všech směrech
- Kalhoty mají pokročilé detaily a speciálně navržené kapsy na štětce a tmely a malířské nože
- Kapsa na kolena je z vnější strany vyztužena strečovou tkaninou CORDURA® a z vnitřní strany strečovou tkaninou pro větší volnost pohybu
- Měkké, strečová síťovina na zadní straně kolen pro dobré odvětrávání
- Lem nohavic se zesílením na zadní straně poskytuje účinnou ochranu proti opotřebení
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032