Přítlačné vřeteno pro stahovák SW 14, M10 x 1,5, 160 mm

Č. pol.: 1084739
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Vreteno

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1084739
    EAN/GTIN 4036976120066
    Číslo výrobcu 1084739

    Popis

    Popis:

    Vlisovaný axiální prvek (kulička)
    Kalený povrch vřetena, odolný proti opotřebení
    Standardní závit pro rychlé vyvinutí síly
    Kalená ocel podle EN 10083
    Poznámka: Závit vřetena musí být naolejovaný.

    Charakteristika:

    • Typ přítlačného prvku: Kulový přítlačný prvek
    • Celková délka [mm]: 195 mm
    • Použitelná délka závitu [mm]: 160 mm
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 14
    • Velikost závitu vřetena: M 10x1,5

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka