Přítlačné vřeteno pro stahovák SW 36, G 1″, 310 mm

Č. pol.: 1084690
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Vreteno

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1084690
    EAN/GTIN 4036976106640
    Číslo výrobcu 1084690

    Popis

    Popis:

    Drážkovaný/nitovaný přítlačný kus (hrot)
    Hlava vřetena s hnacím šestihranem a impulzní úderovou plochou
    Nitrokarburátový povrch vřetena, odolný proti opotřebení a korozi
    Válcovaný jemný závit, při stejné síle - větší přítlak
    Zesílená ocel podle EN 10083
    Vřeteno zůstává hladce chodící a čisté - mazání nebo olejování není nutné.

    Charakteristika:

    • Celková délka [mm]: 400 mm
    • Použitelná délka závitu [mm]: 310 mm
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 36
    • Velikost závitu vřetena: G 1″
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici upínací držák: bez
    • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka