Vozík na přepravu plechů

Č. pol.: 1076
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Dosková rudla

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1076
    EAN/GTIN 4017976010762
    Číslo výrobcu 1076
    Číslo L L90080 551

    Popis

    Prevedenie:

    nesestavený

    Popis:

    Trubková ocelová konstrukce s lžící z ocelového plechu, práškově lakovaná modrou barvou RAL 5007. Kola s pneumatikami. Náboje s válečkovými ložisky. 2 opěrné válečky Ø 50 mm. Pro podélnou přepravu velkých dřevěných a plastových desek. Dodává se v demontovaném stavu.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 350
    Šířka lžíce (mm): 200
    Hloubka lžíce (mm): 500
    Celková šířka (mm): 680
    Celková výška (mm): 1440
    Pneumatiky: vzduchové
    Velikost kol (mm): 260 x 85

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka