Třmenový mikrometr s Číselníkovým úchylkoměrem 0-25 mm ocel, Číselníkový úchylkoměr není součástí dodávky

Č. pol.: 107-201
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
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 107-201
EAN/GTIN 4946368440583
Číslo výrobcu 107-201
Číslo L L40010 4271

Popis

Popis:

Tento měřicí šroub s Číselníkovým úchylkoměruem umožňuje rychlé měření série a nabízí následující výhody: Pro přímé VYHODNOCENÍ SÉRIE dílů POMOCÍ analogového nebo digitálního Číselníkový úchylkoměru. Pohyblivá podložka umožňuje rychlé měření. zdvih kovadliny 3 mm ocel.

Charakteristika:

Rozsah měření: 0 - 25
Stupňování: 0,01 mm
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, Ø 18 mm
Měřící síla: 5-10
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka