Redukce

Č. pol.: 1058-2
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
    Druh produktu Držiak bitov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1058-2
    EAN/GTIN 4000896002078
    Číslo výrobcu 1058-2
    Číslo L L60140 21

    Popis

    Popis:

    • Redukční kus Vnitřní čtyřhran pohon 20 = 34″ → Vnější čtyřhran výstup 12,5 = 12
    • Kuličková pojistka
    • Vyměnitelný čtyřhran 1058-02A
    • S odjišťovacím čepem pro kolíkovou pojistku
    • Povrch: povrchTIN
    • DIN 3123, ISO 3316
    • Made In Germany
    • Pohon: Čtyřhran dutý 20 mm (3/4 palce)
    • Výstup: Čtyřhran masivní 12,5 mm (1/2 palce)
    • Rozměry / délka: 52.3 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.25 kg
    • Pro ruční manipulaci

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka