Třmenový mikrometr, nastavitelný dotek 56-60″

Č. pol.: 105-432
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Strmeňový mikrometer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 105-432
    EAN/GTIN 4946368610641
    Číslo výrobcu 105-432
    Číslo L L40010 9518

    Popis

    Popis:

    Měřicí šroub s nastavitelným měřicím výstupkem nabízí následující výhody: Stabilní a robustní, ale zároveň lehká konstrukce pro velké rozsahy měření. Dráha pohybu vřetena odpovídá 50 mm ocel. Nastavitelná podložka rozšiřuje rozsah měření. Dodávané standardní nastavení pokrývají celý rozsah měření TČ.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 56 - 60″
    Přesnost: ±[0,00008+0,00004*(L/4)]″, L = maximální měřicí rozsah (palce)
    Stupňování: 0,001″
    Poznámky: S nastavitelnou podpěrou obrobku 100 mm
    Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø21 mm
    Inč/Metrický: Inč
    Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacích etalonů, kovadlinek, nastavitelného dorazu (pro verze s rozsahem měření nad 40″ mm).

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka