Popis:
Měřicí šroub s nastavitelným měřicím výstupkem nabízí následující výhody: Stabilní a robustní, ale zároveň lehká konstrukce pro velké rozsahy měření. Dráha pohybu vřetena odpovídá 50 mm ocel. Nastavitelná podložka rozšiřuje rozsah měření. Dodávané standardní nastavení pokrývají celý rozsah měření TČ.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 48 - 52″
Přesnost: ±[0,00008+0,00004*(L/4)]″, L = maximální měřicí rozsah (palce)
Stupňování: 0,001″
Poznámky: S nastavitelnou podpěrou obrobku 100 mm
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø21 mm
Hmotnost: 270
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacích etalonů, kovadlinek, nastavitelného dorazu (pro verze s rozsahem měření nad 40″ mm).