Třmenový mikrometr nastavitelný dotek 40-44″

Č. pol.: 105-428
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 105-428
EAN/GTIN 4946368610603
Číslo výrobcu 105-428
Číslo L L40010 9514

Popis

Popis:

Měřicí šroub s nastavitelným měřicím výstupkem nabízí následující výhody: Stabilní a robustní, ale zároveň lehká konstrukce pro velké rozsahy měření. Dráha pohybu vřetena odpovídá 50 mm ocel. Nastavitelná podložka rozšiřuje rozsah měření. Dodávané standardní nastavení pokrývají celý rozsah měření TČ.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 40 - 44″
Přesnost: ±[0,00008+0,00004*(L/4)]″, L = maximální měřicí rozsah (palce)
Stupňování: 0,001″
Poznámky: S nastavitelnou podpěrou obrobku 100 mm
Stupnice: Stupnicový buben a objímka saténově chromované, Ø 18 mm ≤300 mm), ø21 mm (>300 mm).
Doručeno: Včetně krabičky, klíče, nastavovacího standardu (od 25 mm výše), kontrolního certifikátu (rozsah 0-50 mm).
Hmotnost: 490
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacích etalonů, kovadlinek, nastavitelného dorazu (pro verze s rozsahem měření nad 40″ mm).

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka