Třmenový mikrometr, nastavitelný dotek 1800-1900 mm ocel

Č. pol.: 105-416
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 105-416
EAN/GTIN 4946368007649
Číslo výrobcu 105-416
Číslo L L40010 3473

Popis

Popis:

Měřicí šroub s nastavitelným měřicím výstupkem nabízí následující výhody: Stabilní a robustní, ale zároveň lehká konstrukce pro velké rozsahy měření. Dráha pohybu vřetena odpovídá 50 mm ocel. Nastavitelná podložka rozšiřuje rozsah měření. Dodávané standardní nastavení pokrývají celý rozsah měření TČ.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 1800 - 1900
Přesnost: ±(6+L/75) µm, L = maximální měřicí rozsah (mm)
Stupňování: 0,01 mm
Poznámky: S nastavitelnou podpěrou obrobku 100 mm
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø21 mm
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacích etalonů, kovadlinek, nastavitelného dorazu (pro verze s rozsahem měření nad 1 000 mm).

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka