Popis:
Měřicí šroub s nastavitelným měřicím výstupkem nabízí následující výhody: Stabilní a robustní, ale zároveň lehká konstrukce pro velké rozsahy měření. Dráha pohybu vřetena odpovídá 50 mm ocel. Nastavitelná podložka rozšiřuje rozsah měření. Dodávané standardní nastavení pokrývají celý rozsah měření TČ.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 1500 - 1600
Přesnost: ±(6+L/75) µm, L = maximální měřicí rozsah (mm)
Stupňování: 0,01 mm
Poznámky: S nastavitelnou podpěrou obrobku 100 mm
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø21 mm
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacích etalonů, kovadlinek, nastavitelného dorazu (pro verze s rozsahem měření nad 1 000 mm).