Číselníkový úchylkoměru, koncový kryt s okem, verze ISO, ložisko drahokam, 5 mm ocel, 0.01 mm ocel

Č. pol.: 1044A-15
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
Číslo položky 1044A-15
EAN/GTIN 4946368841274
Číslo výrobcu 1044A-15
Číslo L L40010 13894

Popis

Popis:

Kompaktní provedení, měřicí rozsah 5 mm ocel s malým průměrem – metrické. Jedná se o kompaktní Číselníkový úchylkoměru s vnějším kroužkem o průměru 40 mm ocel, který poskytuje následující výhody: Ideální pro použití v aplikacích s omezeným prostorem.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 5 mm
Absolvování: 0,01
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o tovární zkoušce

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka