3.1/2″ Rázový nástrčný klíč (mm) 135 mm

Č. pol.: 10400M 135mm
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
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 10400M 135mm
EAN/GTIN 4991644493074
Číslo výrobcu 10400M 135mm
Číslo L L60050 7007

Popis

Beschreibung:

Länge: 199 mm
D2: 175 mm
D1: 200 mm
Länge: 101 mm
Antrieb: 3.1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 135 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka