Třmenový mikrometr, jednoduchá verze 450-475 mm ocel

Č. pol.: 103-155
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
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 103-155
EAN/GTIN 4946368004129
Číslo výrobcu 103-155
Číslo L L40010 62

Popis

Popis:

Lehký dílenský design se spáleným smaltem.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 450 - 475
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±8 µm
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm).
Měřicí síla: 10-15
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, stavěcího etalonu (od 25 mm), stavěcího klíče, certifikátu o pracovní zkoušce (0-50 mm).

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka