Třmenový mikrometr, jednoduchá verze 50-75 mm ocel

Č. pol.: 103-139-10
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
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 103-139-10
EAN/GTIN 4946368214955
Číslo výrobcu 103-139-10
Číslo L L40010 4573

Popis

Popis:

Lehký dílenský design se spáleným smaltem.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 50 - 75
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±2 µm
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm).
Měřící síla: 5-10
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, stavěcího etalonu (od 25 mm), stavěcího klíče, certifikátu o pracovní zkoušce (0-50 mm).

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka