Popis:
Šroub pro měření konzoly s rohatkovým bubnem pro maximální opakovatelnost. Tento mechanický upínací měřicí šroub nabízí následující výhody: Pro ovládání jednou rukou a provoz v držáku. Ráčna je zřetelně slyšitelná a měření lze provádět s rovnoměrnou měřicí silou. S tepelnou izolací.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 25 - 50
Rozsah měření: 25 - 50 mm
Stupňování: 0,001 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±2 µm
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
Měřící síla: 5-10
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, stavěcího klíče, stavěcího etalonu (od 25 mm), osvědčení o zkoušce.