MARTOR Nůž SECUPRO MAXISAFE 101306 , 1 v jednom kartonu

Č. pol.: 101306.17
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
    Druh produktu Bezpečnostný nôž

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 101306.17
    EAN/GTIN 4002632802881
    Číslo výrobcu 101306.17
    Číslo L L60170 877

    Popis

    Popis:

    Perfektní manipulace – ze všech stran. S keramickou čepelí.
    SECUPRO MAXISAFE přesvědčuje již více než 15 let svou lehkostí a širokou škálou aplikací. Nyní bezpečnostní nůž dosáhl nové úrovně z hlediska ergonomie. Jednoduše si ji vezměte do ruky a stiskněte obnovené 3stranné posuvník ... Cítíte ten rozdíl? Další novinkou je předmontovaná keramická čepel, která díky plně automatickému zasouvání čepele v úchopu vždy bezpečně zmizí.
    • Základní materiál:
      Plast zesílený skelným vláknem
    • Ergonomická rukojeť
      zejména nově tvarovaná zadní část nože zajišťuje, že plastová rukojeť je nyní ještě lepší v ruce. Chcete-li to provést, optimalizace na posuvníku a tlačítku pro změnu radlice: To umožňuje efektivní práci.
    • 3stranná posuvná
      doprava? Vlevo? Shora? Bez ohledu na to, jak chcete spustit čepel, SECUPRO MAXISAFE nabízí všechny možnosti. Více než to: 3stranný posuvník je nyní vybaven mřížovými drážkami.
    • Stisknutím tlačítka
      pro výměnu čepele stačí dvě ruce. A tento rychlý průvodce: Stiskněte tlačítko pro výměnu radlice a otevřete rukojeť, vyměňte nosítko radlice a nůž. Je to tak jednoduché.
    • Přední kov
      s SECUPRO MAXISAFE nemusíte se vyhýbat žádnému ″tření″. Naopak: Díky kovové ochraně proti otěru na drážce je také připraven pro těžké zatížení.
    • 2cestný použitelný nůž
      před výměnou kvalitní čepele můžete otočit jednou. Tím se zdvojnásobí provozní doba radlice – a sníží se vaše úsilí. Protože váš produkt vypadá jako nový.
    • Hlavní řezné materiály:
      Karton: Až 3-vrstvé
      plastové
      pásky fólie a papírové pásy
      lepicí pásky
    • Použití řezání:
      Řezání páskovací pásky
      otevřené / krycí lepenky na straně řezání otevřené / krycí
      lepenky na horní straně řezání otevřené
      lepenky horizontálně

    Charakteristika:

    • Rukojeť: 3stranná posuvná zařízení
    • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
    • Bezpečnostní technologie i : Velmi vysoké zabezpečení (SECUPRO)
    • Bezpečnostní technologie II: Plně automatické zatažení čepele
    • Přepravní zámek: Ne
    • Spoušť: Palce
    • Ergonomie: Ergonomická
    • Hloubka řezu (shrnuto): 16 mm
    • Hlavní řezné materiály: Karton: Do 2 vrstev, karton: 1vrstvý, plastový pásek, lepicí páska, fóliové a papírové pásy, vinutí, Strečový, smršťovací film, příze, šňůra, plsť, Netkané textilie, pytloviny, textilie
    • Aplikace řezání: Odřízněte páskovací pásku, odřízněte lepenku na stranu / zakryjte ji, odřízněte lepenku nahoře, odřízněte lepenku vodorovně
    • Vlastnosti oděru: Vysoká ochrana proti oděru
    • Držák/očko: Ano
    • Škrábání pásky: Ne
    • Základní materiál: Plast zesílený skelným vláknem
    • Softgrip: Ne
    • Detekovatelný kov: Ne
    • Namontovaný kotouč: 1760099,25
    • Volitelný nůž: 60099,70, 99,70, 199,70, 98,70
    • Namontovaný tvar čepele (nůž): Trapézový kotouč
    • Namontované břity řezné hrany (nože): 2násobný použitelný
    • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ochrana proti korozi a kyselinám
    • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
    • Výměna čepele bez nářadí: Ano
    • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
    • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka