Nástrčná hlavice

Č. pol.: 1010-22
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1010-22
EAN/GTIN 4000896001873
Číslo výrobcu 1010-22
Číslo L L60140 2549

Popis

Popis:

  • Krátké provedení
  • S rýhováním
  • S odjišťovacím čepem pro kolíkovou pojistku
  • Povrch: chromováno, špička mořená
  • DIN 7422
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 20 mm (3/4 palce)
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: 22 mm
  • Rozměry / délka: 56.5 mm
  • Délka l1: 24.7 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.24 kg
  • Pro ruční manipulaci

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka