Klíč stavitelný reverzibilní 38mm

Č. pol.: 101.10GR
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
    Druh produktu Nastaviteľný kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 101.10GR
    EAN/GTIN 3662424092305
    Číslo výrobcu 101.10GR
    Číslo L L60130 10206

    Popis

    Popis:

    • Výjimečně všestranný: pohyblivá čelist je oboustranná. Na jedné straně je čelist plochá pro běžné použití, které je šetrné k obráběným dílům. Na druhé straně má čelist jemné vroubkování pro bezpečné upínání trubek a jiných dílů, které vyžadují pevné uchopení a přenos vysokého krouticího momentu
    • Drobný profil čelisti pro lepší přístupnost
    • Extra velký otvor pro větší všestrannost
    • Dělení rozměrů v mm na jedné straně
    • Design: lesklá chromovaná
    • bimateriálová stopka

    Charakteristika:

    • A [mm]: 38 B [mm]: 75.6 C x C1 [mm]: 21 x 34.9 E [mm]: 8.8 E1 [mm]: 16.3 E3 [mm]: 25 B [mm]: 255 L [mm]: 255 [kg]: 0.440

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka