5/16″ Bity TORX odolné proti manipulaci TH20

Č. pol.: 100T-32 TH20
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 100T-32 TH20
EAN/GTIN 4991644207367
Číslo výrobcu 100T-32 TH20
Číslo L L60050 10036

Popis

Popis:

Délka: 32 mm
D2: 8 mm
Pohon: 5/16″
Vnější šestihran
TH20
Vnější torx mit Loch
PovrcVýška: fosfátovaný zinek
Materiál: Speciální bitová ocel

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka