Rázový nástrčný nástavec

Č. pol.: 1005S-13
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
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1005S-13
EAN/GTIN 4000896001767
Číslo výrobcu 1005S-13
Číslo L L60140 2271

Popis

Popis:

  • S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
  • Povrch: fosfátováno, olejováno
  • DIN 3121
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 20 mm (3/4 palce)
  • Výstup: Čtyřhran masivní 20 mm (3/4 palce)
  • Rozměry / délka: 330 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.3 kg
  • Pro strojní manipulaci

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka