Sada nástrčných hlavic

Č. pol.: 1002Z
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1002Z
EAN/GTIN 4000896001743
Číslo výrobcu 1002Z
Číslo L L60140 1735

Popis

Popis:

  • S nástrčnými hlavicemi dvojitý šestihran
  • Kovová schránka (modrá HAZET)
  • 2komponentní měkká pěnová vložka
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 20 mm (3/4 palce)
  • Velikost klíče: ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 36 ∙ 38 ∙ 41 ∙ 46 ∙ 50 ∙ 55 ∙ 60
  • Rozměry / délka: 578 mm x 235 mm x 88 mm
  • Hmotnost netto (kg): 15.6 kg
  • Pro ruční manipulaci
  • Počet ks nářadí: 18

Rozsah dodávky:

  • 1000Z-22
  • 1000Z-24
  • 1000Z-27
  • 1000Z-30
  • 1000Z-32
  • 1000Z-36
  • 1000Z-38
  • 1000Z-41
  • 1000Z-46
  • 1000Z-50
  • 1000-55
  • 1000-60
  • 1014
  • 1015-1
  • 1016
  • 1017-8
  • 1018
  • 1021

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka