Nástrčná hlavice ∙ 12hran

Č. pol.: 1000AZ-1.13/16
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1000AZ-1.13/16
EAN/GTIN 4000896001057
Číslo výrobcu 1000AZ-1.13/16

Popis

Popis:

  • Krátké provedení
  • Americké rozměry
  • S rýhováním
  • S odjišťovacím čepem pro kolíkovou pojistku
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 20 mm (3/4 palce)
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 1.13/16 ″
  • Rozměry / délka: 73 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 62 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 44 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.64 kg
  • Pro ruční manipulaci

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka