Sada nástrčných hlavic

Č. pol.: 1000AZ
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
    Druh produktu Nástrčný kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1000AZ
    EAN/GTIN 4000896000982
    Číslo výrobcu 1000AZ
    Číslo L L60140 2808

    Popis

    Popis:

    • S nástrčnými hlavicemi dvojitý šestihran
    • Americké rozměry
    • Kovová schránka (modrá HAZET)
    • 2komponentní měkká pěnová vložka
    • Made In Germany
    • Pohon: Čtyřhran dutý 20 mm (3/4 palce)
    • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
    • Velikost klíče: ∙ 78 – 2
    • Rozměry / délka: 578 mm x 235 mm x 88 mm
    • Hmotnost netto (kg): 14.98 kg
    • Pro ruční manipulaci
    • Počet ks nářadí: 21

    Rozsah dodávky:

    • 1000AZ-7/8
    • 1000AZ-15/16
    • 1000AZ-1
    • 1000AZ-1.1/16
    • 1000AZ-1.1/8
    • 1000AZ-1.3/16
    • 1000AZ-1.1/4
    • 1000AZ-1.5/16
    • 1000AZ-1.3/8
    • 1000AZ-1.7/16
    • 1000AZ-1.1/2
    • 1000AZ-1.5/8
    • 1000AZ-1.3/4
    • 1000AZ-1.13/16
    • 1000AZ-1.7/8
    • 1000AZ-2
    • 1014
    • 1015-1
    • 1016
    • 1017-8
    • 1018

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka