Nástrčná hlavice ∙ 6hran

Č. pol.: 1000-36
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1000-36
    EAN/GTIN 4000896000746
    Číslo výrobcu 1000-36
    Číslo L L60140 1142

    Popis

    Popis:

    • Krátké provedení
    • S rýhováním
    • S odjišťovacím čepem pro kolíkovou pojistku
    • Povrch: chromováno, leštěno
    • DIN 3124, ISO 2725-1
    • Made In Germany
    • Pohon: Čtyřhran dutý 20 mm (3/4 palce)
    • Výstup: Profil vnější šestihran
    • Velikost klíče: 36 mm
    • Rozměry / délka: 61.5 mm
    • Průměr d1 (na výstupu): 49.5 mm
    • Průměr d2 (na pohonu): 38 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.39 kg
    • Pro ruční manipulaci

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka