Nástrčná hlavice ∙ 6hran

Č. pol.: 1000-19
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1000-19
EAN/GTIN 4000896000623
Číslo výrobcu 1000-19
Číslo L L60140 2990

Popis

Popis:

  • Krátké provedení
  • S rýhováním
  • S odjišťovacím čepem pro kolíkovou pojistku
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 20 mm (3/4 palce)
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 19 mm
  • Rozměry / délka: 52 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 28 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 33.2 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.18 kg
  • Pro ruční manipulaci
Mimo řady DIN

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka