Šroubováky na šrouby s plochou drážkou

Č. pol.: 100.8-220
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 100.8-220
EAN/GTIN 7610733000104
Číslo výrobcu PB 100.8-220
Číslo L L60060 1133

Popis

Popis:

  • Klasický šroubovák
  • pro šrouby s drážkou
  • paralelní hrot, optimální přenos síly, bez síly na vyražení (bez vačkového efektu)
  • tenká rukojeť, prostorově úsporná a univerzálně použitelná
  • vysoce kvalitní materializace, odolný proti nárazu, olejům a benzínu
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis se sériovým číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Bladbredde: 16 mm
  • Bladets tykkelse: 2.5 mm
  • Diameter: 10 mm
  • Klingelængde: 220 mm
  • Profil: pro šrouby s drážkou
  • Skruetrækker i fuld længde: 350 mm
  • Til metalskruer M: 10 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka