Nástrčný klíč stranový 9 x 12 mm 12 mm

Č. pol.: 10.12
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
Druh produktu Otvorený nástrčný nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 10.12
EAN/GTIN 3148510925356
Číslo výrobcu 10.12
Číslo L L60130 5353

Popis

Popis:

  • Pětisměrně nastavitelná drážka
  • Tlakový spínač pro kontrolované uvolnění bez trhnutí
  • Praktické a bezpečné
  • Možnost použití jednou rukou
  • Napínání až do 135 mm
  • Široké čelisti 17 mm
  • Horní čelist s vyfrézovanou drážkou pro uchycení trubek o malém průměru
  • Chromovaná povrchová úprava

Charakteristika:

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 27,5
  • E [mm]: 7
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 17,5
  • [g]: 44

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka