Popis:
Náš suchý vysávač T 10/1 Adv HEPA s objemom nádoby 10 litrov prekvapí aj skúsených profesionálov s najvyšším sacím výkonom a zároveň extrémne nízkym pracovným šumom. Vysávač vytvára pôsobivý vákuum s tlakom 22 kPa od 700 wattov a zaručuje najlepšie výsledky čistenia pre aplikácie v kanceláriách, maloobchode, stravovacích zariadeniach alebo dokonca v zdravotníckych zariadeniach. Pri úrovni len 57 dB(A) je tak tichý, že aj nočné použitie v nemocniciach alebo hoteloch je možné bez problémov, takže je ideálny pre profesionálne upratovacie zariadenia budov. Integrovaný HEPA-14-filter je certifikovaný podľa skúšobnej normy DIN EN 1822:2019, odoláva aj najmenším časticiam v rozsahu niekoľkých mikrometrov s účinnosťou separácie 99.995 %. Dokonca aj aerosóly, vírusy a baktérie sa takmer úplne absorbujú, takže najvyššie bezpečnostné štandardy sú zaručené v hygienicky citlivých oblastiach. KOMPAKT, anti-tip, robustný, ľahko ovládateľný a navrhnutý s ergonomickým lakťom, T 10/1 Adv HEPA boduje s pohodlným ovládaním pomocou nožného spínača, držiaka kábla a káblového háku, stabilnou parkovacou polohou pre podlahovú hubicu a dodávaným netkaným filtračným vreckom.
Charakteristika:
- ROZMERY (L × W × H): 355 x 310 x 410 mm.
- Obsah nádoby: 10 l
- hmotnosť vrátane balenia: 9,2 kg
- hmotnosť bez príslušenstva: 6,5 kg
- Dĺžka kábla: 12 m
- množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 43 l/s.
- Menovitý výkon: 700 W
- hladina akustického tlaku: hodinová predpoveď počasia 57 dB(A)
- Štandardný menovitý priemer: DN 35
- Aktuálny typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Vákuum: 220 / 22 mbar / kPa
Výhoda:
Vysoko účinný HEPA-14-filter:- Vysoká účinnosť filtrácie a separácie 99.995% zachováva najmenšie častice
Vysoká úroveň priateľskosti k službám:- Najjednoduchší spôsob, ako zmeniť zásuvný napájací kábel, a to aj bez predchádzajúcich znalostí
Vysoko účinný HEPA-14-filter:- Pre najvyššie bezpečnostné štandardy v hygienicky citlivých oblastiach
Veľmi nízky pracovný hluk len 57 dB(A):- Umožňuje vysávanie aj v oblastiach citlivých na hluk a v noci
Veľký okrúhly kôš s hlavným filtrom vyrobený z umývateľnej netkanej textílie:- Zostáva extrémne stabilný aj pri vysávaní bez netkaného filtračného vrecka
Odolný a robustný dizajn zariadenia:- Robustný nárazník chráni zariadenie pred nárazmi a nárazmi.
- Jednoduché a pohodlné na prepravu a skladovanie
Vstavaný úložný priestor na káble:- sieťový kábel je možné bezpečne uložiť za všetkých okolností
Odolný a robustný dizajn zariadenia:- Dlhá životnosť zaručuje vysokú nákladovú efektívnosť
Prevádzka nožným tlakom:- Žiadne otravné ohýbanie počas každodennej práce.
- Pohodlné zapínanie a vypínanie odsávacej jednotky
Vysoko účinný HEPA-14-filter:- Certifikované podľa DIN EN 1822:2019
Vysoká úroveň priateľskosti k službám:- Znižuje náklady na čas a servis
Hlavná funkcia:- Extra silný trvalý kôš hlavného filtra
- Vysoko účinný HEPA-14-filter
Veľmi nízky pracovný hluk len 57 dB(A):- Zvyšuje pohodlie používateľa
Hlavná funkcia:
Obsah:
Antistatický systém; materiál nádoby: Plast