Popis:
Vysávač Puzzi 30/4 je najtichší mokrý vysávač svojho druhu pri 66 dB (A) a je ideálny na čistenie s nízkou hlučnosťou. S kapacitou 30 l čerstvej vody a 350 mm podlahovou hubicou je inovatívne zariadenie na odsávanie postreku vhodné najmä na čistenie veľkých textilných povrchov. Veľký význam bol spojený s ergonomickou, únavovou a časovo úspornou prácou v dizajne zariadenia. JEDNODUCHÁ koncepcia ovládania a ergonomický koncept vzpriamenej polohy uľahčujú manipuláciu. Vďaka ľahko zrozumiteľným piktogramom už nie sú potrebné dlhé fázy učenia. Zásobník na špinavú vodu je vyberateľný, rukoväť a geometria nádrže sú určené na ergonomickú prepravu. Nádoba sa ľahko čistí, a preto je vhodná aj na plnenie zásobníka na čerstvú vodu. Krátky čas nastavenia šetrí čas a náklady. Zariadenie ponúka až o 30 % rýchlejší čas sušenia ako konkurencia. K tomu prispieva aj ohybná sacia perka, ktorá vždy zaručuje optimálny sací uhol. Puzzi 30/4 sa ľahko prepravuje – dokonca aj ležiaci s naplnenou nádržou na čerstvú vodu – a vďaka veľkým pevným kolieskam sa môže tiež presunúť na schody.
Charakteristika:
- ROZMERY (L × W × H): 580 x 460 x 930 mm.
- hmotnosť bez príslušenstva: 26 kg
- Performance čerpadlo (výkon): 70 W
- Výkon turbíny: 1200 W
- množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 74 l/s.
- Max. Plošný výkon: 60 – 75 m²/h.
- Tlak v spreji: 4 bar
- Množstvo postreku: 3 l/min
- Aktuálny typ: 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Nádrž svieža/splašková voda: 30 / 15 l..
- Vákuum: 254 / 25.4 mbar / kPa
Výhoda:
Veľký objem nádrže:- Dokonca aj s plnou nádržou na vodu s objemom 30 litrov je možné Puzzi 30/4 ľahko prepravovať ležiac na chrbte
Odnímateľná nádoba na špinavú vodu:- Zásobník na špinavú vodu je ľahko vyberateľný a možno ho použiť aj na plnenie zásobníka na čerstvú vodu
Zásuvka pre PW 30:- PW 30/1 zvyšuje výkon oblasti, čistí hromadu rotujúcou kefou a vyrovnáva ju
Odnímateľná nádoba na špinavú vodu:- Stručný popis na zadnej strane zásobníka na špinavú vodu vysvetľuje pracovné kroky ľahko zrozumiteľným spôsobom
Zásuvka pre PW 30:- Integrovaná zásuvka umožňuje flexibilné použitie PW 30/1 bez dodatočného zdroja napájania
mimoriadne tichý:- Vďaka svojej nízkej hlasitosti je možné zariadenie používať univerzálne. Aj počas pracovných hodín a v hoteloch
Veľký objem nádrže:- Filter na čistú vodu chráni komponenty a je možné ho odstrániť a vyčistiť bez použitia náradia
Odnímateľná nádoba na špinavú vodu:- Na ochranu pred znečistením je rukoväť zásobníka na špinavú vodu pripevnená k vonkajšej strane
Zásuvka pre PW 30:- Keď sa zásuvka nepoužíva, je účinne chránená automaticky zatváracou klapkou
Veľký objem nádrže:- Integrovaný ukazovateľ hladiny vždy zobrazuje užívateľovi aktuálnu hladinu čerstvej vody
Veľké prepravné kolieska:- Vďaka veľkým kolieskam sa Puzzi 30/4 ľahko manévruje aj pri plnom naplnení
mimoriadne tichý:- Nízke emisie hluku chránia používateľa a umožňujú dlhšie pracovné intervaly
Ergonomický koncept vzpriamenej polohy:- Práca bez únavy a úspora času vďaka premyslenému dizajnu zariadenia
Užívateľsky prívetivý koncept JEDNODUCHEJ obsluhy:- Jednoduchý výber pomocou rotačného spínača (stroj vypnutý, postrek, nasávanie, vysávanie rozprašovaním).
- Ľahko prístupná poloha otočného spínača na vrchnej strane zariadenia
mimoriadne tichý:- S iba 66 dB(A) je Puzzi 30/4 najtichším mokrým vysávačom svojho druhu
Ergonomický koncept vzpriamenej polohy:- Ergonomická preprava vďaka špeciálnej geometrii nádrže a rukoväť
Užívateľsky prívetivý koncept JEDNODUCHEJ obsluhy:- Zrozumiteľné piktogramy uľahčujú prevádzku
Hlavná funkcia:- Sklopný transport je možný s plnou nádržou na vodu
Veľké prepravné kolieska:- Kolesá s plynulým chodom s 30 cm priemery
Hlavná funkcia:- Ukazovateľ hladiny sladkovodnej nádrže
- Zásobník na špinavý vodu je možné odstrániť
Obsah:
Náustok dýzy: Podlahová hubica / žltá
Rozsah dodávky:
Podlahová hubica 350 mm; D-rukoväť pre rozprašovač/sacia rúra; striekacia/sacia pištoľ; 1 kusov Spray-/sacia rúra 700 mm nehrdzavejúca oceľ; Zásuvka pre profesionálnu umývaciu hlavu PW 30/1; Spray-/sacia hadica 4 m.