Značka požiarnej ochrany Hasiaci prístroj 15150

Č. pol.: 099401 15150
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál akryl
Vlastnosť osvetlenia Dlhá doba dosvietenia
Spôsob dodania Ks
Obsah 1
Dĺžka 150 mm
Výška 150 mm
Druh produktu Značka požiarnej ochrany

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 099401 15150
EAN/GTIN 4061466025217
Číslo výrobcu ACN266.02.201

Popis

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Poznámka:

Tieto štítky sú dostupné aj v tenšom fóliovom vyhotovení (samolepiace, hrúbka 0,1 mm). Značky požiarnej ochrany zodpovedajú starej norme (do marca 2022) technických predpisov ASR A1.3 a ASR A2.3.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka