Záchranná značka Tlačidlo núdzového zastavenia 16200

Č. pol.: 099325 16200
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Materiál PVC fólia tenká
    Druh upevnenia samolepiaci
    Vlastnosť osvetlenia Dlhá doba dosvietenia
    Spôsob dodania Ks
    Obsah 1
    Dĺžka 200 mm
    Výška 200 mm
    Druh produktu Záchranná značka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 099325 16200
    EAN/GTIN 4061466057652
    Číslo výrobcu FND175.00.326

    Popis

    Norma:

    ISO 7010

    Poznámka:

    Tieto štítky sú dostupné aj v tenšom fóliovom vyhotovení (samolepiace, hrúbka 0,1 mm). Záchranné značky zodpovedajú starej norme (do marca 2022) technických predpisov ASR A1.3 a ASR A2.3. Značky podľa novej normy nájdete v e-shope.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka