Záchranná značka Zberné miesto, Typ: 01600

Č. pol.: 099316 01600
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál Hliník
Spôsob dodania Ks
Obsah 1
Dĺžka 600 mm
Výška 600 mm
Druh produktu Záchranná značka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 099316 01600
EAN/GTIN 4061466019506
Číslo výrobcu A110.00.228
Výrobca H. Marahrens Sicherheits- Industrie u. Verkehrsken, Gottlieb-Daimler-Straße 2, 28237 BREMEN, Deutschland, www.marahrens-shop.de

Popis

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Poznámka:

Tieto štítky sú dostupné aj v tenšom fóliovom vyhotovení (samolepiace, hrúbka 0,1 mm). Záchranné značky zodpovedajú starej norme (do marca 2022) technických predpisov ASR A1.3 a ASR A2.3.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka