Záchranná značka Núdzový východ rovno, cez dvere alebo nahor 14300

Č. pol.: 099301 14300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál PVC fólia
Druh upevnenia samolepiaci
Vlastnosť osvetlenia Dlhá doba dosvietenia
Jas po 10 minútach 0,055
Jas po 60 minútach 0,008
Spôsob dodania Ks
Obsah 1
Dĺžka 300 mm
Výška 150 mm
Druh produktu Záchranná značka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 099301 14300
EAN/GTIN 4061466055276
Číslo výrobcu FN180.00.327

Popis

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Poznámka:

Tieto štítky sú dostupné aj v tenšom fóliovom vyhotovení (samolepiace, hrúbka 0,1 mm). Záchranné značky zodpovedajú starej norme (do marca 2022) technických predpisov ASR A1.3 a ASR A2.3.