Zákazová značka Zákaz vstupu neoprávneným osobám 04400

Č. pol.: 099101 04400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál PVC fólia
Druh upevnenia samolepiaci
Spôsob dodania Ks
Obsah 1
Priemer 400 mm
Druh produktu Zákazová značka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 099101 04400
EAN/GTIN 4061466042597
Číslo výrobcu F170.08.086

Popis

Norma:

ISO 7010

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka