Jednorazový studený obklad Instant Cold Pack 219600

Č. pol.: 098601 219600
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
421 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka 146 mm
    Výška 216 mm
    Hĺbka 25 mm
    Hmotnosť 200 g
    Obsah 1
    Druh produktu Studený obklad

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 098601 219600
    EAN/GTIN 7310617300121
    Číslo výrobcu 219600

    Popis

    Prevedenie:

    Okamžitý studený obklad má analgetický a opuch zmierňujúci účinok, napr. pri výronoch. Vnútorné vrecko naplnené vodou praskne, keď na kompresiu pôsobí tlak. To spôsobí, že obklad je studený. Potom obklad prikladajte na poranenie približne 15 – 20 minút. Medzi pokožku a obklad umiestnite uterák alebo elastický obväz. Chladivý obklad sa nemôže použiť viac ako raz.
    Rozmery: 146 × 216 × 25 mm (š × v × h).
    Hmotnosť: 200 g.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka