Stanica prvej pomoci 51011026

Č. pol.: 098581 51011026
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lekárnička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098581 51011026
EAN/GTIN 7310800028566
Číslo výrobcu 51011026

Popis

Prevedenie:

Stanica prvej pomoci na upevnenie na stenu. S vybavením, ktoré bude takto ľahko dostupné a prehľadne usporiadané. Vďaka tomu bude zabezpečený jednoduchý prístup a ľahko možno identifikovať chýbajúce vybavenie. Kvôli jednoduchému doobjednaniu sú na stanici vytlačené čísla výrobkov. Možnosť prispôsobenia rôznym potrebám.
S výrobkami pre rôzne druhy zranení.

Obsah:

2 × 4 v 1 tlakový obväz (č. 098582 1910)
3 × 4 v 1 mini tlakový obväz (č. 098582 1911)
1 × gélový obklad na popáleniny (č. 098583 901900)
1 × návod na poskytnutie prvej pomoci
1 × špeciálny kľúč
1 × vŕtacia šablóna
1 × sprej na výplach očí a rán 150 ml (č. 098588 726000)
1 × vodoodolné náplasti 27 kusov 72 x 19 mm a 18 kusov 72 x 25 mm (č. 098585 6036)
1 × textilné náplasti 24 kusov 72 x 19 mm a 16 kusov 72 x 25 mm (č. 098585 6444)
1× Soft Foam Beige 2 m x 6 cm
1 × ochranný balíček (č. 098586 2596)

Poznámka:

Vhodný kufor na uskladnenie nájdete pod č. 098596 51011007, vhodný držiak pod č. 098597 190400.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka