Bouteille de rinçage oculaire prête à l'emploi 500 ml

Č. pol.: 098572 500
(31,46 € / 1 Litre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
326 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Fľaštička na vyplachovanie očí

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098572 500
EAN/GTIN 5715205460423
Číslo výrobcu 4604

Popis

Exécution:

Bouteille de rinçage oculaire, en PE avec NaCl à 0,9 % pour le rinçage des yeux afin d’éjecter des corps étrangers. Avec œillère ergonomique. Conforme à DIN EN 15154-4. Durée de conservation de 3,5 ans non ouvert à partir de la date de production.

Utilisation:

Pour utilisation individuelle et pour remplissage des douches oculaires 09 8576 et 09 8578. La durée de rinçage est d'env. 5 minutes.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.