Lekárnička MINI pre prevádzky DE

Č. pol.: 098491 DE
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Krajina Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka 260 mm
    Hĺbka 85 mm
    Výška 180 mm
    Materiál Plast
    Farba oranžová
    s nástenným držiakom Áno
    Norma DIN 13157
    Druh produktu Lekárnička

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 098491 DE
    EAN/GTIN 4045444597019
    Číslo výrobcu 418.035.01511

    Popis

    Prevedenie:

    Kompaktná lekárnička z plastu, vrátane držiaka na stenu. Naplnené obsahom podľa DIN 13157. Farba: oranžová. Rozmery: 260 × 180 × 85 mm (š × v × h).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka